Vyměnitelná břitová destička KOMET® 46-010

Artiklové číslo: 236605 46-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    693,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    577,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 130508-01
Řada KUB Pentron®
Označení 46-010
Typ BK8425
Typ Uni
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236605 46-010
EAN / GTIN 4047109204461
Číslo výrobce W80 46010.088425

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
400
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
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
    Označení typ W80 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku