Vyměnitelná břitová destička KOMET® 44-210

Artiklové číslo: 236553 44-210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    569,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    475,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 120508
Označení 44-210
Typ BK7935
Typ Inox
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,25 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236553 44-210
EAN / GTIN 4047109240971
Číslo výrobce W83 44210.087935

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.
Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáků do plného!
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
    označení typ W83 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku