Vyměnitelná břitová destička KOMET® 46-010

Artiklové číslo: 236608 46-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    693,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    577,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 130508-01
Řada KUB Pentron®
Označení 46-010
Typ BK7710
Typ Al
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236608 46-010
EAN / GTIN 4047109204508
Číslo výrobce W80 46010.087710

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
220
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady "KUB Pentron®"
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
    Označení typ W80 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku