{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 050204-01 | |
Řada | KUB Pentron® | |
Označení | 12-010 | |
Typ | BK7710 | |
Typ | Al | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |
Katalogové číslo | 236608 12-010 | |
EAN / GTIN | 4047109187634 | |
Číslo výrobce | W80 12010.047710 |