Vyměnitelná břitová destička KOMET® 20-010

Artiklové číslo: 236607 20-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    512,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    426,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 07T208-01
Řada KUB Pentron®
Označení 20-010
Typ BK6115
Typ GG(G)
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236607 20-010
EAN / GTIN 4047109181007
Číslo výrobce W80 20010.086115

Aplikační tabulka

GG(G)
K
120
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady "KUB Pentron®"
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
    Označení typ W80 Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku