TPMX 140304R-B IC806 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Artiklové číslo: 4853264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4853264
EAN / GTIN 7291075234985
Číslo výrobce 4853264
L-číslo L24250 121

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 8,45 mm, tloušťka řezné destičky (S) 3,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 8.45 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm