SOMT 160512-DT IC908 Destičky s lamačem třísek DT pro vrtáky DR

Artiklové číslo: 5505439
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5505439
EAN / GTIN 7291075107234
Číslo výrobce 5505439
L-číslo L24160 26

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,56 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady Zobrazit všechny