NPMT 090404R-HF-I IC908 Vyměnitelné destičky pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Artiklové číslo: 4852463
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINEBEAM
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4852463
EAN / GTIN 7291075235487
Číslo výrobce 4852463
L-číslo L24250 112

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 10 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 10 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady Zobrazit všechny