Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HA bez povlaku

Artiklové číslo: 122685
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
249 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: TK
  • Provedení: 6×D
  • Vrcholový úhel: 140
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Efektivní vrtání zejména pro použití v nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám.
Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné hrany pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro vynikající odvod třísek. Zvýšená odolnost proti opotřebení díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122686.
Typ HE objednávejte s č. 122687.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "Pro Inox"

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Řada HOLEX PRO"
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku