Sada spirálových vrtáků HSS-CoE č. 114550, jako sada pro doplnění 1-13KB

Artiklové číslo: 115375 1-13KB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 135
  • Úhel sklonu šroubovice: 35

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah vrtání 1 mm - 13 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 135 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Počet vrtáků 29
⌀ otvoru pod závit 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vrtáky odstupňované po 0,5 mm
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115375 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098155

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.
Pro extrémní teplotní odolnost, velmi robustní díky pevnému jádru.
S hrotem tvar C.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly