Sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 v kazetě bez povlaku

Artiklové číslo: 115051
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
814 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Poznámka:

Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.