Sada spirálových vrtáků HOLEX CleverDrill HSS č. 114031 jako sada k doplnění 6-10

Artiklové číslo: 115056 6-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah vrtání 6 mm - 10 mm
Řada CleverDrill
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 118 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Počet vrtáků 41
Vrtáky odstupňované po 0,1 mm
S kazetou ne
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115056 6-10
EAN / GTIN 4062406742348

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
60
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

Poznámka:

Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou ⌀ 12,7 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly