• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada spirálových HSS vrtáků s odstupňovaným hrotem č. 114004 s kazetou bez povlaku

Artiklové číslo: 114014
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
417 ks okamžitě k dodání
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Skládá se ze spirálových vrtáků DIN 338.
Fazety jsou nitridované.
Obzvláště stabilní a robustní díky zvětšenému průměru otvoru jádra. Profilově broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Precizní výbrus špičky. Stopka dodatečně se 3 upínacími plochami pro použití ve 3čelisťovém sklíčidle.
  • Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.
  • Bezpečné navrtání bez středění nebo důlkování (i na obloukovém povrchu) díky inovativnímu broušení špice.
  • Šikmé navrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špice vrtáku do materiálu.
  • Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.
  • Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelisťovém sklíčidle.
  • Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.
  • Vrták nevibruje ani se nezasekává ani v tenkostěnném materiálu.
  • Druhá strana otvoru bez otřepů.
  • Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.

Poznámka:

⌀ 1 - 3,5 mm: Vrták s válcovou stopkou, bez upínacích ploch.