PH D2.00-H055-A-W1.25-13 Vysoce produktivní stopkové frézy se spirálovými drážkami nesoucí břitové destičky PLHT 1305-PDX

Artiklové číslo: 3102907
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PLUNGER
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3102907
EAN / GTIN 7291075162622
Číslo výrobce 3102907
L-číslo L23980 2017

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 2″, Počet řezných položek (CICT) 4, efektivní počet řezných hran (ZEFF) 2, Celková délka (OAL) 8,59″, použitelná délka (LU) 5-1/2″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 2
  • Funkcní délka (LF): 6.31″
  • Celková délka (OAL): 8.59″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 5-1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady "PLUNGER"