RM-SEI-4B-12 IC907 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Artiklové číslo: 5140199
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada INDEXH-REAM

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140199
EAN / GTIN 7291075219753
Číslo výrobce 5140199
L-číslo L24220 43

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 22,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 4,0, tloušťka břitové destičky (S) 3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,6 mm.

Charakteristika:

  • Úhel 12 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 22.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 3 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.6 mm