RM-SEI-3B-06 IC507 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Artiklové číslo: 5140202
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada INDEXH-REAM

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140202
EAN / GTIN 7291075219784
Číslo výrobce 5140202
L-číslo L24220 47

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 6 stupňů, délka břitu (L) 17 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 3,0, tloušťka břitové destičky (S) 2 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,4 mm.

Charakteristika:

  • Úhel 6 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 17 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 3.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 2 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.4 mm