RM-SEI-1C-12 IC07 Jednobřité vystružování břitovými destičkami pro obrábění hliníku a mosazi

Artiklové číslo: 5140216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada INDEXH-REAM

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140216
EAN / GTIN 7291075219913
Číslo výrobce 5140216
L-číslo L24220 58

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 1,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Úhel 12 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 1.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 2.8 mm