RM-SEI-1B-12 IC907 Jednobřitá vystružovací destičkapro vysoké řezné rychlosti při obecném obrábění

Artiklové číslo: 5140196
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada INDEXH-REAM

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140196
EAN / GTIN 7291075219746
Číslo výrobce 5140196
L-číslo L24220 44

Popis

Popis:

WSP pro vystružování, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 1,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 2,8 mm

Charakteristika:

  • Úhel 12 Stupne
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 1.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 2.8 mm