Mini vyměnitelná břitová destička pro zapichování vnitřní, DIN 472 pravý 8/1,3 mm

Artiklové číslo: 270110 8/1,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    593,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    494,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Drážky dle normy: DIN 472

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 8 mm
Šířka drážky m (H13) 1,3 mm
Typ HB720
Drážky dle normy DIN 472
Velikost destiček ⌀ d 6 mm
Šířka zápichu w 1,4 mm
Tloušťka destiček T 3,6 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 4,8 mm
Maximální hloubka řezu tmax 1 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Řada Mini
Druh produktu Mini vyměnitelná břitová destička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270110 8/1,3
EAN / GTIN 4045197560360

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
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
    ⌀ Dmin / šířka drážky m (H13) (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku