TGTR 2525-4-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2301767
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301767
EAN / GTIN 7291075209754
Číslo výrobce 2301767
L-číslo L23920 1669

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 26,7 mm, celková délka (OAL) 150,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 23.4 mm
  • Celková výška (OAH) 26.7 mm
  • Celková délka (OAL) 150.5 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny