TGTR 2020-3-D65-IQ Kompaktní nástrojové držáky se zesílenými držáky fréz pro zapichování a upichování s břitovými destičkami TANG-GRIP, zejména pro podvřetenové stroje

Artiklové číslo: 2302447
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302447
EAN / GTIN 7291075302769
Číslo výrobce 2302447
L-číslo L23920 2435

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástroje, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny