TGFHR 32T33-4 Zesílené jednostranné a oboustranné planžety pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2301874
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301874
EAN / GTIN 7291075220544
Číslo výrobce 2301874
L-číslo L23920 1825

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro oddělování, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
  • Celková délka (OAL) 110.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 66 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny