SGFH 26-1.2 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Artiklové číslo: 2301238
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301238
EAN / GTIN 7291075069402
Číslo výrobce 2301238
L-číslo L23920 298

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,2 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 0.9 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.2 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny