DGPAD 3L-D32-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky DO-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2393783
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MODULAR-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2393783
EAN / GTIN 7291075344370
Číslo výrobce 2393783
L-číslo L23920 1507

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 45,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 45.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MODULAR-GRIP" Zobrazit všechny