• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

MGCH 08C Vyvrtávací tyče z tvrdokovu pro vnitřní drážkování, soustružení a řezání závitů, Dmin 8 mm

Artiklové číslo: 2801629
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMGROOVE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801629
EAN / GTIN 7291075112726
Číslo výrobce 2801629
L-číslo L23920 57

Popis

Popis:

Obráběcí/soustružnické pouzdro, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 76 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Celková délka (OAL) 76 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny