S50W PCLNR-19 Vyvrtávací tyče pro negativní, kosočtvercové destičky s úhlem úhlu 80°

Artiklové číslo: 3690481
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3690481
EAN / GTIN 7291075064223
Číslo výrobce 3690481
L-číslo L23990 507

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, dělící Dmin 63 mm, celková délka (OAL) 450 mm, výška hřídele (H) 47 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 450 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8.5 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 70 mm
  • Výška dríku (H) 47 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky