S-SUXCR 12-10 CM Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí čtyři různé geometrie se 7° úhlem hřbetu

Artiklové číslo: 3606597
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606597
EAN / GTIN 7291075103038
Číslo výrobce 3606597
L-číslo L23990 850

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1″, Celková délka (OAL) 10″, výška boku (H) 0,67″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1″
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 2″
  • Výška dríku (H): 0.67″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMTURN" Zobrazit všechny