A10K STFPR-11X Vyvrtávací tyče pro pozitivní trojúhelníkové destičky TPGX s úhlem hřbetu 11° pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3606602
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3606602
EAN / GTIN 7291075161762
Číslo výrobce 3606602
L-číslo L23990 396

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin upichování 11,4 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 110302T
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.4 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky