WNMG 080412 HB7120-1

Artiklové číslo: 252210 HB7120-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    323,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    269,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
663 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080412
Rohový rádius 1,2 mm
Typ HB7120-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VG
Hloubka řezu ap 1,5 mm - 6 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 240 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252210 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820211

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M