WNMG 080408 HBT020

Artiklové číslo: 252224 HBT020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HBT020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PR
Hloubka řezu ap 1,8 mm - 6 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 260 m/min
Povlak TiCN
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252224 HBT020
EAN / GTIN 4062406256883

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný