WNMG 080404 HBT020

Artiklové číslo: 252094 HBT020
Sleva
214,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 059 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ HBT020
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PM
Hloubka řezu ap 0,8 mm - 5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 280 m/min
Povlak TiCN
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252094 HBT020
EAN / GTIN 4062406256845

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný