WNMG 080404 CA6525

Artiklové číslo: 252012 CA6525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CA6525
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MQ
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 220 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252012 CA6525
EAN / GTIN 4960664513222
Číslo výrobce TJV08626

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný