• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

WNMG 060408 HB7140-2

Artiklové číslo: 251954 HB7140-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    304,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    254,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
735 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 060408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7140-2
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek VS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 230 m/min
Povlak S povlakem
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251954 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315377