{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HU7305-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | bez povlaku | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | AM1 | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 400 m/min - 700 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251804 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749866 |