VNMG 160408 CA025P

Artiklové číslo: 251754 CA025P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ CA025P
Řezný materiál TK
Povlak CVD
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PQ
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,13 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 105 m/min - 435 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251754 CA025P
EAN / GTIN 4960664857722
Číslo výrobce TMH00059

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný