VCGT 050102 HB7025-1

Artiklové číslo: 268095 HB7025-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    423,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    352,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
900 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCGT 050102
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7025-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SF
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,4 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 180 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268095 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575946

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný