VBMT 160408 HBT130

Artiklové číslo: 261259 HBT130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HBT130
Řezný materiál TK
Povlak TiCN
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MM
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261259 HBT130
EAN / GTIN 4062406257644

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný