VBMT 160404 CA025P

Artiklové číslo: 261182 CA025P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    535,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    445,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT 160404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CA025P
Řezný materiál TK
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek HQ
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 330 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261182 CA025P
EAN / GTIN 4960664879496