• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

VBMT 160402 HB7140-2

Artiklové číslo: 261150 HB7140-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    540,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    450,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
858 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMT160402
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7140-2
Řezný materiál TK
Povlak S povlakem
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek VS
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 230 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261150 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329817