{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBMT 110308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | PV720 | |
Řezný materiál | Cermet | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | HQ | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 270 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261176 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726127 | |
Číslo výrobce | TLD07561 |