VBGW 160402 ME

Artiklové číslo: 265730 ME
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBGW 160402
Rohový rádius 0,2 mm
Typ KBN05M
Řezný materiál CBN
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran ME
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 265730 ME
EAN / GTIN 4960664599257
Číslo výrobce TBN05476

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
suché
 

Popis

Provedení:

CBN vyměnitelné břitové destičky s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge; 2 břity u každé destičky.