{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TNMG 160408 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | PR015S | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MU | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,18 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 25 m/min - 70 m/min | |
Povlak | Megacoat Hard | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 251583 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837519 | |
Číslo výrobce | TLJ06286 |