TNGA 160408 MET

Artiklové číslo: 255663 MET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TNGA 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ KBN35M
Řezný materiál CBN
Podmínky řezu kontinuální; lehce přerušovaný; silně přerušovaný
Provedení řezných hran MET
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 180 m/min
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 255663 MET
EAN / GTIN 4960664544523
Číslo výrobce TBA04362

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
nepravidelný
 
přerušovaný
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 popř. 3 břity u každé vyměnitelné destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.