SNMG 190624 HB7010-1

Artiklové číslo: 251338 HB7010-1
Sleva
690,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    324,00  CZK 690,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    270,00  CZK 575,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
808 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 190624
Rohový rádius 2,4 mm
Typ HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SG
Hloubka řezu ap 1,5 mm - 9 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 375 m/min
Počet výměn/řezání 8
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251338 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780157

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm