SNMG 150612 CA025P

Artiklové číslo: 251363 CA025P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 150612
Rohový rádius 1,2 mm
Typ CA025P
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek PH
Hloubka řezu ap 1 mm - 10 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 420 m/min
Povlak CVD
Počet výměn/řezání 8
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251363 CA025P
EAN / GTIN 4960664864812
Číslo výrobce TMH00241

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný