SNMG 150612 HB7140-1

Artiklové číslo: 251232 HB7140-1
Sleva
493,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    259,00  CZK 493,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    216,00  CZK 411,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 150612
Rohový rádius 1,2 mm
Typ HB7140-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek VM
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 230 m/min
Počet výměn/řezání 8
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251232 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928184

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný