SNMG 120408 HBT130

Artiklové číslo: 251396 HBT130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
873 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNMG 120404
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HBT130
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MR
Hloubka řezu ap 2 mm - 6 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 40 m/min - 180 m/min
Povlak TiCN
Počet výměn/řezání 8
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251396 HBT130
EAN / GTIN 4062406256616

Aplikační tabulka

kontinuální
 
nepravidelný