{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 150612 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SG | |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 300 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250864 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197716491 | |
Číslo výrobce | 250864 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
613 ks okamžitě k dodání
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 |
Řezný materiál | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Typ | HB7020 | HBT020 |
Lamač třísek | SG | PR |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |