DNMG 110408 HB7210-1

Artiklové číslo: 250754 HB7210-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    371,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    309,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 110408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7210-1
Řezný materiál TK
Povlak TiCN
Hlavní způsob použití K
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek GM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 450 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250754 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059002

Aplikační tabulka

GG(G)
K
kontinuální
 
nepravidelný