DC.T 11T304 CB7010

Artiklové číslo: 260462 CB7010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    264,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    220,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 863 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T304
Rohový rádius 0,4 mm
Typ CB7010
Řezný materiál Cermet
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 m/min - 240 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 70 m/min - 180 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260462 CB7010
EAN / GTIN 4045197669605

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché